Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Смазка с длительным сроком службы III 400Г

Смазка с длительным сроком службы III 400Г - фото №1Смазка с длительным сроком службы III 400Г - фото №2
Смазка с длительным сроком службы III 400Г - фото №1
Смазка с длительным сроком службы III 400Г - фото №2

Смазка с длительным сроком службы III 400Г

Смазка с длительным сроком службы III
СМАЗКА-КОНСИСТ.-LANGZEIT-III-400Г

Номер товара 0890402
В наличии

Цена:
273.9 грн/шт

Смазка с длительным сроком службы III 400Г

Номер товара 0890402

273.9 грнБез НДС: 228.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Многоцелевая литиево-мыльная смазка с противозадирными EP-присадками для использования в условиях высоких нагрузок

  • Продлевает интервалы между смазками.
  • Благодаря противозадирным присадкам устойчива к высокому давлению.
  • Хорошая изоляция и устойчивость к воде.
  • Устойчива к окислению и коррозии.
  • Поставляется в практичной тубе с фиксатором.

Не содержит тяжелых металлов и хлора.

Не содержит силикона и смол.


Примечание
Смазки поставляются в пластмассовых картриджах. Пластмассовые картриджи предназначены для улучшения условий хранения (они предотвращают вытекание смазки при высокой температуре). Храните картриджи в вертикальном положении в прохладном сухом месте. Соблюдайте требования, указанные в руководствах по эксплуатации транспортных средств и машин, а также указания производителей по сборке. Подробную информацию см. в техническом паспорте.


Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности