Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Очиститель шин, 500 ml - фото №1Очиститель шин, 500 ml - фото №2Очиститель шин, 500 ml - фото №3Очиститель шин, 500 ml - фото №4
Очиститель шин, 500 ml - фото №1
Очиститель шин, 500 ml - фото №2
Очиститель шин, 500 ml - фото №3
Очиститель шин, 500 ml - фото №4

Очиститель шин, 500 ml

Пена для ухода за шинами, спрей, 500 мл

Номер товара 0890121
В наличии
Цена:
422.9 грн/шт

Очиститель шин, 500 ml

Номер товара 0890121

422.9 грнБез НДС: 352.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Высококачественное средство для ухода за боковыми поверхностями шин

Очищает, ухаживает, защищает

Нанесение в одно движение, следовательно, экономит время

Не требуется повторного протирания

Идеально для подготовки шин к хранению

Отталкивает грязь и пыль

Не липнет к краске, пластмассе, резине или металлам

Бархатистый матовый блеск

Шины выглядят, как новые

Улучшает внешний вид, так что шины можно использовать для демонстрационных автомобилей

Оптимальная защита УФ и озонового слоя

Не отбеливает шины

Предотвращает образование трещин на шинах с течением времени

Пена для ухода

Экономичное использование

Образует устойчивую пену на шине, стекающую после оседания

Не содержит AOX и растворители

Примечание

Не наносите на протекторы шин, тормозные диски и барабаны. Содержит силикон.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности