Способы доставки
Очистка обшивки дверей и сидений. подголовники, потолочное покрытие, коврики, обшивку багажника.
Экологически чистый очиститель всего салона автомобиля.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Запах/аромат | Характерный |
Значение pH | 11.2 |
Не содержит AOX | Нет |
Не содержит силикон | Да |
Объем | 1 л |
Плотность/условия | 1,04 г/см³ / при 20 °C |
Разлагается биологически | Да |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
Химический состав | Неионогенное ПАВ |
Цвет | Желтый |
Каталог Würth
Технические паспорта