- Назад
- Головна
- Технико-химические товары
- Клеи
- Клеи конструкционные
- Конструкционный клей
- Клей конструкционный, Bond+Seal
- Конструкционный клей Склеивание и Уплотнение
180 грн
Эластичный клей и уплотнитель PU для широкого диапазона применения
Универсальное применение
Прекрасное склеивание широкого диапазона материалов и поверхностей.
Допускается контакт с пищевыми продуктами (сертификат ISEGA)
В затвердевшем состоянии безвреден
Подходит для приклеивания и уплотнения в зонах обработки пищевых продуктов
Высокая эластичность
Возможно склеивание однородных и различных веществ
Компенсация расширения материалов
Способен поглощать вибрацию и звук
Длительное время образования поверхностной пленки
Склеивание и уплотнение сложных компонентов
Идеально подходит для больших поверхностей
Возможность изменения положение склеиваемых компонентов
Возможность последующего нанесения краски и шлифовки поверхностей
После образования пленки можно механически обрабатывать и красить без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски).
Не вызывает коррозии
Предотвращает коррозию металла
Без запаха
Без силикона
Примечание
Не допускайте контакта продукта с красками на основе алкидных смол. Не подходит для уплотнения пазов стекла и расширяемых соединений в строительстве.
При прямом солнечном свете может пожелтеть. Не подходит для PE, PP, PTFE, силикона, полистирола и пластмассы.
Минимальная толщина клея: 3 мм. Используйте продукты Adhesion Plus для достижения оптимальных результатов приклеивания.
Доказательство работоспособности
ISEGA:
Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола в зонах обработки пищи.
Свидетельство о допуске №: 41958 U 16
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Вид упаковки | Баллон |
Время образования поверхностной пленки, мин./макс. / условия | 45-60 мин / при 23°C и относительной влажности 50% |
Изменение объема, макс. | -5 % |
Краткосрочная устойчивость к воздействию | Топливо, Минеральные масла, Животный жир, Животные масла, Растительный жир, Растительные масла |
Не содержит силикона | Да |
Объем | 300 мл |
Плотность/условия | 1.25 г/см³ / До отверждения, DIN 53479 |
Продольная прочность на разрыв, мин. | 6 Н/мм |
Прочность на разрыв, условия | в соответствии с DIN 53515 |
Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 1 Н/мм² |
Прочность на растяжение, мин. | 1.8 Н/мм² |
Прочность на растяжение, условия | в соответствии с DIN 53504 |
Растяжение при разрыве/условия | 500 % / В соответствии с DIN 53504 |
Скорость полного затвердевания/условия | 3 мм/д / 23°C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности |
Срок хранении, с момента изготовления | 12 месяц |
Срок хранения, с момента изготовления при условии | 12 месяц / при температуре от 10 до 25°C |
Твердость по Шору A | 40 |
Твердость по Шору А/условия | 40 / nach DIN 53505 |
Температура воспламенения, мин. | 70 °C |
Температура обработки, мин./макс. | 5 35 °C |
Температура трансформации стекла/условия | -45 °C / В соответствии с DIN 53445 |
Термостойкость, кратковременная, макс. | 120 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -40 90 °C |
Устойчивость к воздействию | Вода, Известковая вода, Городские сточные воды, Слабые кислоты, Слабые щелочи, Соленая вода |
Химическая основа | Однокомпонентный полиуретан |
Цвет | Черный цвет |