Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Высокопрочный аэрозольный клей Plus

Высокопрочный аэрозольный клей Plus - фото №1Высокопрочный аэрозольный клей Plus - фото №2
Высокопрочный аэрозольный клей Plus - фото №1
Высокопрочный аэрозольный клей Plus - фото №2

Высокопрочный аэрозольный клей Plus

Клей распыляемый, Power Plus
СПРЕЙ-КЛЕЙ-KRAFT-PLUS-400ML

Номер товара 0890100064
Нет в наличии

Быстросхватывающийся контактный клей с высокой термостойкостью

Высокая термостойкость: до 110°С

Стойко держится практически на любых поверхностях

Быстросохнущий

Благодаря быстрому высыханию клея рабочий материал можно подвергать дальнейшей обработке уже через несколько минут

Регулируемая распылительная головка (2 положения)

После высыхания прозрачен

Подходит для окрашенных поверхностей

Не проступает на краске

Примечание

Не подходит для склеивания мягкого ПВХ, пленок на основе ПВХ, обрезных кромок ДСП и пенополистирола. После использования переверните баллон и распыляйте, пока клапан не прочистится.

Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения проводите собственные испытания. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.


Высокопрочный аэрозольный клей Plus идеально подходит для склеивания различных материалов, таких как металлы (необработанные, фосфатированные, прокаленные, грунтованные, окрашенные и анодированные), деревянные и полиэфирные материалы, кожа, искусственная кожа, ткань, винил, резина, поролон и вспененный полиэфир. Также применяется для приклеивания полиэтиленовых пленок (например, водонепроницаемых пленок внутри дверей автомобиля), а также при работах по обтяжке и упаковке.
Инструкции
Тщательно очистите склеиваемые поверхности, а затем распылите на них клей. На впитывающие и/или пористые поверхности необходимо распылить большее количество клея. Распылите клей на всю поверхность до полного насыщения. Распылять клей следует с расстояния приблизительно 15–25 см. Перед совмещением склеиваемых поверхностей дайте клею подсохнуть в течение 5–15 минут (в зависимости от материала и сферы применения). Время полного склеивания составляет приблизительно 45 минут (в зависимости от температуры окружающего воздуха).

Написать отзыв