- Назад
- Головна
- Технико-химические товары
- Клеи
- Ремонт стекол
- Грунтовка, клей для стекол
- Грунтовка Varioprimer safe + easy
- Varioprimer safe + easy
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Универсальное средство для предварительной обработки поверхности для всех материалов, используемых при замене остекления
Черная грунтовка, схватывающаяся под воздействием влаги, для улучшения склеивания клея для стекол со стеклом, трафаретной печатью на керамических изделиях, краской и различных металлов
Защита от коррозии для необработанных металлических поверхностей
Активатор разбавленной краски и экранов, покрытых полиуретаном/ПВХ
Победитель премии Automechanika Innovation Award
Примечание
Встряхните контейнер перед использованием Varioprimer. Не используйте грунтовку, если она загустела. После вскрытия используйте как можно скорее.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Вид упаковки | Банка |
Время испарения растворителя, макс. | 24 ч |
Время обдува, мин. | 10 мин |
Время обдува, условия | при 23°C, отн. влажн. воздуха 50%, в качестве грунтовки, антикоррозийной защиты, активатора |
Объем | 20 мл |
Температура обработки, макс. | 35 °C |
Температура обработки, мин. | 10 °C |
Химическая основа | Полиуретан |
Цвет | Черный цвет |