- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Клеи
- Ремонт стекол
- Клей для стекол
- Клей для стекол, Expert
- Клей для стекол, Expert
Способы доставки
Высокомодульный клей для склеивания стекла.
Легко выдавливается.
С надежным отсоединением картриджа.
Безопасность проверена
ПримечаниеДля подготовки поверхности обязательно предварительная очистка.Перед использованием продукта необходимо проверить срок годности. Наносите клей, направляя пистолет вертикально, начиная с центра в нижней части окна. Не подымайте автомобиль на подъемнике. Обратите внимание на информацию о геометрии борта, предоставленную производителем транспортного средства.
Время затвердевания и выдержки зависит от температуры и влажности окружающей среды.
Оконный клей должен быть защищен от ультрафиолетового излучения.
Время образования поверхностной пленки, мин. | 25 мин |
Время полной вклейки (без подушки безопасности) | 1 ч |
Время полной вклейки (с подушкой безопасности) | 2 ч |
Время полной вклейки, условия | при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50% |
Мин./макс. температура монтажа | 10 40 °C |
Объем | 310 мл |
Открытое время, макс. / условия | 20 мин / при 23 °C и влажности воздуха 50% |
Плотность/условия | 1,18 г/см³ / при 20 °C |
Предел прочности на сдвиг | 4 МПа |
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 15 месяц / при температуре от 5 до 35 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -40 120 °C |
Тип упаковки | Баллон |
Химический состав | 1K-полиуретан с отверждением во влажной среде |
Цвет | Черный цвет |