Для универсального использования при ремонтно-монтажных работах и для поиска и устранения неисправностей.
Не воспламеняющийся!
В зонах с низким напряжением согласно VDE 0100 (диапазон напряжений: <50 В (AC), <120 В (DC)) также может использоваться под напряжением.
Мощный охлаждающий эффект
Спрей оказывает местное охлаждение до –50 °C
Шарикоподшипники, втулки, валы и т.п. легко устанавливаются даже в самые узкие пазы
Вызывает плановую тепловую перегрузку
Способствует быстрому обнаружению неисправностей в электрических цепях
Примечание
Соответствует требованиям стандартов ЕС (EU 517/2014)
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Объем | 200 мл |
Плотность | 1,18 г/см³ |
Плотность при условии | при 20°C |
Срок хранении, с момента изготовления | 24 месяц |
Цвет | Бесцветный |