Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм - фото №1Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм - фото №2
Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм - фото №1
Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм - фото №2

Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм

Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм
ГРИБКИ-Д/ШИН-WP3-TED20MM
PNEUSIL

Номер товара 08799203
Нет в наличии

Система ремонта шин Pneusil Ø 20 мм — надежное решение для быстрого и простого устранения повреждений, позволяя вам моментально продолжить использование ваших шин.

Особенности системы Pneusil:

  • Эффективный Ремонт: Быстрый и простой ремонт позволяет вам немедленно возобновить движение без необходимости полной остановки транспортного средства.

  • Предотвращение Повреждений: Продолжение движения со спущенной шиной до полной остановки транспортного средства может привести к значительным повреждениям конструкции шины. Pneusil предотвращает эти риски.

  • Профессиональная Проверка: Только профессиональная проверка внутренней части шины позволяет определить ремонтопригодность шины и использованную систему ремонта.

  • Безопасность в Приоритете: Шину в любом случае необходимо снять с обода — от этого зависит безопасность! Pneusil обеспечивает не только эффективность, но и безопасность вашего передвижения.

  • Современный Дизайн: Система Pneusil имеет диаметр хвостовика 4 мм, обеспечивая идеальное сочетание компактности и производительности.

Система ремонта шин Pneusil — ваш надежный партнер для быстрого и эффективного восстановления шинного покрытия. С ней вы можете быть уверены в продолжении безопасного и комфортного движения.


Ремонт повреждений до 6 мм (легковые автомобили) и 10 мм (грузовые автомобили). Также подходит для безопасных шин.
Инструкции

Ножка ремонтного приспособления вулканизируется в канале, предотвращая попадание грязи, пыли, солевой воды и других веществ внутрь шины, что может привести к коррозии или отслоению "шляпки".

Написать отзыв