Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX

Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX - фото №1Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX - фото №2Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX - фото №3
Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX - фото №1
Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX - фото №2
Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX - фото №3

Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX

Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX

Номер товара 0864951316
В наличии
Цена:
7.9 грн/шт3.8 грн/шт

Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFBX

Номер товара 0864951316

7.9 грн3.8 грнБез НДС: 3.2 грн

Количество

ЕУ

x800 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Подходит для DIGA CS-2 Power

Примечание

Все гвозди подходят для вторичных креплений (без технического одобрения). Максимальная прочность на разрыв отдельных креплений остается на усмотрение пользователя и должна определяться с помощью тестовых креплений или испытаний на выдергивание

Область применения

Крепления на бетонных основаниях (обычный бетон ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) в соответствии с DIN EN 206, стальная и полнотелая кирпичная кладка в зоне установки, сухая кладка и т. д.

Написать отзыв