Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Collated nails and gas cartridge NG CS-2 - фото №1

Collated nails and gas cartridge NG CS-2

Collated nails and gas cartridge NG CS-2

Номер товара 0864951015
В наличии

Цена:
5.5 грн/шт2.3 грн/шт

Collated nails and gas cartridge NG CS-2

Номер товара 0864951015

5.5 грн2.3 грнБез НДС: 1.9 грн

Количество

ЕУ

x800 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Высококачественный универсальный гвоздь, диаметр 2,6 мм, совместимый с DIGA CS-2 Power

Примечание

Все гвозди подходят для вторичных креплений (без технического одобрения). Максимальные силы растяжения отдельных креплений остаются на усмотрение пользователя и должны определяться с помощью тестовых креплений или испытаний на выдергивание.

iBMB MPA TU Braunschweig

MPA BS №: 2101-126-16-CM:

Экспертный отчет о пожароопасности легких перегородок из гипсокартона в соответствии с DIN 4102-4

MPA BS №: 2100-376-17-CM:

Экспертный отчет о пожароопасности перегородок с двухсторонней обшивкой из гипсокартона в соответствии с DIN EN 520 или DIN 18180 и подконструкцией в соответствии с DIN 18182-1 в сочетании с монтажом на сплошных компонентах

Область применения

Крепление U-образных профилей в гипсокартон

Крепления в зоне установки, гипсокартон и т. д. на бетонном основании (обычный бетон ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) в соответствии с DIN EN 206, а также сталь и кладка из полнотелого кирпича

Написать отзыв