Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41

Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41 - фото №1Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41 - фото №2Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41 - фото №3
Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41 - фото №1
Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41 - фото №2
Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41 - фото №3

Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41

Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41

Номер товара 0827940383
В наличии

Цена:
2 831.2 грн/шт

Фонарь ручной аккумуляторный LED-SLIM 5W 340х52х41

Номер товара 0827940383

2 831.2 грнБез НДС: 2 359.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Бестеневая рабочая светодиодная ручная лампа для узкого пространства

  • Идеально подходит для мест с ограниченным доступом
  • Источник освещения без теней
  • Головку светильника можно поворачивать на 120°
  • Тонкий дизайн
  • Краткое время зарядки, длительная продолжительность освещения
  • Индикация статуса заряда
  • Блок питания в комплект поставки не входит

Два разных уровня освещения:

1-й- 450 лм;

2-й – 250 лм

4 режима работы

  • Основной свет 1.- максимальный
  • Основной свет 2.- послабленный
  • Фонарь
  • Фонарь - прерывистый сигнал (не полное нажатие на кнопку включения/выключения позволяет использовать фонарь в качестве сигнального)

Мощный, встроенный в основание, магнит

Легкое закрепление даже в труднодоступных местах


Продолжительность свечения:

- режим основной 1. - 6 ч

- режим основной 2. - 2,5 ч

- торцевой свет - 10 ч

Степень защиты - IP 54

Ударопрочность - IК07

Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В, 9,62 Вт-ч, 18 650–2600 мА·ч

Написать отзыв

   

Информация о продукте