Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm

Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №1Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №2Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №3Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №4Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №5Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №6Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №7Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №8Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №9Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №10Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №11
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №1
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №2
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №3
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №4
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №5
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №6
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №7
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №8
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №9
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №10
Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm - фото №11

Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm

Светод. переносн. лампа, аккум. Ergo
LED4+1-IP20
-арт. 0827940370

Номер товара 0827940370
В наличии

Цена:
1 701 грн/шт

Фонарь ручной аккумуляторный ERGO, LED, 250 lm

Номер товара 0827940370

1 701 грнБез НДС: 1 417.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Маленький аккумуляторный светодиодный фонарик.

Идеально подходит для мест с ограниченным доступом, обеспечивает пользователю большую мобильность.

  • Двухкомпонентный корпус с хорошим захватом
  • Шарнирная ручка до 180º
  • Подвесный крюк, 360° - для фиксации
  • Мощный магнит, встроенный в основание для фиксации на металлических поверхностях
  • Заряжается через USB-кабель (в комплекте)

Очень высокая светоотдача и интенсивность

  • Широкий угол освещения
  • Светодиод сверху (точечный) для сфокусированного освещения
  • Светодиод на передней панели для общего освещения

Как использовать:

- 1-й раз нажать: верхнее освещение (точечное) включено;

- Нажать второй раз: основное освещение включено;

- Нажмите 3-й раз: освещение выключено.

Основные преимущества:

- Портативный и легкий;

- Магнитная база;

- Перезаряжается с помощью USB-кабеля.

Включает: фонарь, USB-кабель, руководство пользователя

Примечание: Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В, 7,77 Втч, 2100 мАч

Написать отзыв

   

Информация о продукте