- Назад
- Каталог товаров
- Рабочее оборудование
- Рабочее освещение, батареи, заряд. устр.
- Фонари рабочего освещения
- Переносная лампа, аккумулятор
- Фонарь ручной аккумуляторный LED COMPACT 6W
- Фонарь ручной аккумуляторный LED-ERGOPOWER-COMPACT, IP65, 6W
Фонарь ручной аккумуляторный LED-ERGOPOWER-COMPACT, IP65, 6W
Фонарь ручной аккумуляторный LED-ERGOPOWER-COMPACT, IP65, 6W
-арт. 0827940240
Двухкомпонентый корпус обеспечивает надежный захват
Степень защиты IP65 обеспечивает защиту от попадания воды и пыли
Крючок для подвешивания
Ремешок на запястье
Основной свет-светодиод SMD, 5 вт, прожектор СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор 2
Режим переключения — точечный свет, слабый свет, основные, мощный свет, основные
Возможность поворота головки в диапазоне 160°
Сильные магниты — магниты сзади и один на нижней части лампы
Состояние заряда аккумулятора отображается через четыре индикатора
Зарядка через USB
Адаптер питания и USB-кабель в комплект поставки
Каталог Würth