Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Налобный фонарь Cyclops  - фото №1Налобный фонарь Cyclops  - фото №2
Налобный фонарь Cyclops  - фото №1
Налобный фонарь Cyclops  - фото №2

Налобный фонарь Cyclops

Налобный фонарь Cyclops
ФОНАРЬ-LED-GL01-IP55-3AAA

Номер товара 0827809350
Нет в наличии

Светодиодный фонарик Cyclops был разработан с использованием LED-технологии, что обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление.

Идеально подходит для пользователей, которым нужна громкая связь и четкость во время работы.

Степень защиты IP55

  • С регулировкой яркости
  • Система фокусировки - для дальнего света и ночного освещения. Регулируемый фокус через вращающийся объектив
  • Угол наклона лампы можно отрегулировать до 0 °, 30 °, 60 ° и 90 °
  • Прочный и удобный
  • Регулируемый эластичный ремешок на голову или шлем
  • Длительное и низкое энергопотребление

Как использовать:

- Нажать кнопку включения / выключения;

- Световой пучок или площадь освещения легко регулируется с помощью поворотной линзы (фокусировки);

- На тыльной стороне фонарика, где расположены батарейки, отрегулируйте интенсивность света.

Основные преимущества:

  • Идеально подходит для пользователей, которым нужны свободные руки
  • Регулируемый фокус и направление света
  • Контроль интенсивности света
  • Светодиодная технология

Включает:

1x светодиодный налобный фонарь

1x дизайнерская сумка Würth

1x инструкция по эксплуатации

Написать отзыв

   

Информация о продукте