- Назад
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Рабочее освещение, батареи, заряд. устр.
- Карманные фонари
- Карманный фонарь
- Высокотехн.мощн.светодиод.карм.фон.WX6(2001050145)
- Высокотехнологичный мощный светодиодный карманный фонарь WX6
Способы доставки
With a battery cartridge for easy battery replacement
Скользящий механизм фокусировки для работы одной рукой
Гораздо более удобный, чем стандартный поворотный механизм
Технология отражающей линзы
Отражатель + линза = отражающая линза для оптимальной эффективности света
Технология выключателя питания
Режим питания, 100% + режим энергосбережения, 15%
Жесткие позолоченные контакты
Оптимальная защита от коррозии
Аккумуляторный отсек для простой замены батарей
В комплект поставки входит чехол и ремешок на запястье
Примечание
Батареи не входят в комплект поставки
Возможность фокусировки | Да |
Дальность освещения | 220 м |
Диаметр | 44 мм |
Количество аккумуляторов/батарей | 4 шт. |
Количество светодиодов | 1 шт. |
Материал корпуса | Алюминий |
Наименование аккумулятора/батареи | Миньон AA; LR6; AM3 |
Покрытие | Анодированный |
Световой поток | 410 лм |
Степень блеска | Блестящий |
Степень защиты IP | IP 54 |
Цвет | Черный цвет |