- Назад
- Каталог товаров
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Автомобильные принадлежности
- Крепеж номерного знака
- Держатель номерного знака Klapp-Fix без надписи
Держатель номерного знака Klapp-Fix
Гармоничный и привлекательный дизайн
Инновационный антивандальный механизм, открытие с помощью ключа
Качественный гибкий пластик со стойкостью от ультрафиолета
Удобный и продуманный монтаж, качественные перфорации.
Используйте ключ (Арт.№ 0825 990) для открывания
Соответствует требованиям директивы ЕС (EEC 74/483)
В интернет-магазине Вюрт можно заказать как печать на планке, так и рельефную надпись, мы предлагаем высокую детализацию и возможность выбора необходимого вам цвета.
Разработка индивидуального макета с логотипом или контактной информацией
При производстве используется отдельная матрица специальной формы, за счет чего выпуклые буквы составляют неотъемлемую часть планки.
Возможность укрывания букв специальной краской цвета хром или золото для индивидуального дизайна
Высота | 131 мм |
Исполнение | Без надписи |
Материал | Полипропилен - ПП |
Подходит для размера маркировки | 520 x 110 мм |
Цвет | Черный цвет |
Ширина | 530 мм |