Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м

Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м - фото №1Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м - фото №2Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м - фото №3Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м - фото №4
Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м - фото №1
Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м - фото №2
Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м - фото №3
Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м - фото №4

Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м

Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80
Д-100 м, Ш-500мм

Номер товара 0818800050
В наличии
Цена:
3 300 грн/шт

Пленка защитная, самоклеящаяся, SK 80, 100м

Номер товара 0818800050

3 300 грнБез НДС: 2 750 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для защиты чувствительных поверхностей от царапин и других повреждений.


Чистый, быстрый и простой способ защиты поверхностей.

  • Самоклеющаяся
  • Отсутствие царапин и повреждений на защищенных пленкой поверхностях.
  • Легкое удаление пленки, не оставляя следов клея.
  • Возможность вторичной переработки (экологически безопасная утилизация).

Надежная защита
Высокая устойчивость к химическим воздействиям, механическим повреждениям и влаге.
Устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Максимальное время работы на объекте: 6 недель.
Максимальный срок хранения: 12 месяцев.



Примечание
Пленки не предназначены для постоянной защиты поверхностей по истечении указанного срока. Используются в помещении и на открытом воздухе и должны быть удалены после указанного периода использования.



Внимание:

  • Никогда не снимайте пленку рывками (угол отрыва менее 90 °).
  • Не может использоваться на меди и латуни.
  • Не подходит для лазерной резки.



Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением проводите собственные тесты. Мы не несем ответственности за неправильное использование и последующий ущерб.

Область применения
Гладкие или слегка структурированные металлические поверхности, ПВХ-профили (например, оконные рамы), окрашенные поверхности (отвержденные), металлические поверхности с порошковым покрытием, глянцевый / матовый / шлифованный / анодированный алюминий, крышки крыльев (автомобили), защита продукции при транспортировке или сборке и многое другое


Инструкции
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от масел, пыли, жира и растворителей.
Температура обработки: > 5 ° C.

Написать отзыв

   

Информация о продукте