- Назад
- Каталог товаров
- Рабочее оборудование
- Оборудование рабочего места
- Катушка кабеля
- Кабельный барабан
- Удлинитель электрический H05VV-F3G x 1,5 mm2 30м
- Удлинитель электрический на катушке (H05VV-F3G x 1,5mm2)-30м
Удлинитель электрический на катушке (H05VV-F3G x 1,5mm2)-30м
Удлинитель электрический на катушке (H05VV-F3G x 1,5mm2)-30м
-арт. 0774125202
Способы доставки
Защита от перегрева, с индикацией
Стальной каркас – опора.
Эргономичная ручка.
Класс защиты IP 20
Защита от проникновения посторонних тел
диаметром более 12 мм.
Без защиты от воды.
Примечание
Не подключайте к электричеству с напряжением
выше рекомендованной.
Не включайте одновременно приборы, мощность
которых превышает 3000 Вт.
Не используйте в среде, где есть утечка
жидкости, чрезмерная влажность, пыль и высокие
температуры.
Не рекомендуется ремонтировать и открывать
необученным лицам.
Рекомендуется подключать кабель к
соединение с заземлением.
Чтобы избежать перегрева, полностью
разматывайте кабель при использовании.
В противном случае не превышайте мощность
подключенных устройств 1000 Вт.
Каталог Würth