- Назад
- Каталог товаров
- Рабочее оборудование
- Оборудование рабочего места
- Катушка кабеля
- Кабельный барабан
- Удлинитель электрический H07RN-F3G x 2,5 mm2 30м
- Удлинитель электрический на катушке (H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м
Удлинитель электрический на катушке (H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м
Удлинитель электрический на катушке ((H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м
-арт. 0774033329
Способы доставки
Простой и безопасный
Материал проводник – 100% медь, 2,5 мм.
Четыре CEE7/4 розетки с крышкой.
Защитные роллеты в розетках.
Класс защиты IP 44.
Защита от проникновения посторонних тел
диаметром более 1 мм.
Защищает от брызг воды со всех углов.
Примечание
Не подключайте к электричеству с напряжением
выше рекомендуемой.
Не включайте одновременно приборы, мощность
превышающих 3600 Вт.
Не используйте в среде, где есть утечка
жидкости, чрезмерная влажность, пыль и высокие
температуры.
Не рекомендуется ремонтировать и открывать
необученным лицам.
Рекомендуется подключать кабель к
соединение с заземлением.
Чтобы избежать перегрева, полностью
разматывайте кабель при использовании.
В противном случае не превышайте мощность
подключенных устройств 1300 Вт.
Каталог Würth