Безопасный и удобный удлинитель на катушке, для надежного подключения электроприборов к сети на расстоянии до 40 м.
- Блок из четырех розеток с заземлением и защитой от детей со специальными защитными шторками
- Недвижимость блока с розетками во время размотки/намотки кабеля, за счет специального конструктива
- Катушка оснащена тепловым предохранителем, срабатывающим при перегрузке, после охлаждения теплового реле, прибор можно будет использовать дальше
- Гибкий и надежный кабель с резиновой изоляцией
- Резиновые уплотнители на блоке с розетками, придают ему дополнительную устойчивость от возможных повреждений и падений во время эксплуатации
- Зажим для фиксации провода на боковой стенке, предотвращает неконтролируемую размоточку провода
- Специальная ручка на боковой стенке катушки, с осевым вращением, для удобной намотки кабеля
- Ручка для удобной переноски прибора
Материал изоляции -резина устойчива к низким температурам и внешним воздействиям.
Материал проводника – чистая медь 3 x 1,5 мм2
Боковые стенки изделия изготовлены из сплава алюминия, что обеспечивает стойкость к коррозии и прочность конструкции.
Катушка закреплена на оси крепкой металлической рамы.
• Рекомендуется подключать удлинительный барабан к заземленной электросети.
• Не подключайте удлинительный барабан к электросети с завышенным напряжением.
• Не подключайте к удлинителю одновременно нагрузку общей мощностью более 3000 Вт.
• Не используйте в местах с возможным попаданием жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур.
• Не открывайте и не ремонтируйте самостоятельно.