- Назад
- Каталог товаров
- Товары для электриков
- Материал установочный, электрич.
- Каналы для электропроводки
- Канал для электропроводки, гибкий
- Гофротруба изолирующая
- Изолированная гофрированная труба
Способы доставки
Обеспечивает защиту от тепла, УФ-излучения, влаги и химикатов.
Устойчив к спиртам, смазкам, минеральным маслам, дизельному топливу и бензину
Внешний диаметр | 15,8 мм |
Внутренний диаметр | 12,7 мм |
Воспламеняемость | Самозатухает согласно UL94 HB |
Материал | PA - Полиамид |
Не содержит галогенов | Да |
Номинальная ширина | 13 мм |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -40 120 °C |
Цвет | Черный цвет |