- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Лента клейкая
- Ленты клейкие, универсальные
- Лента клейкая, флис
- Лента клейкая, полиэстер-флис
- Клейкая флисовая лента из полиэфира
Способы доставки
Клейкая изоляционная лента на основе полиэфирного флиса для создания пучков проводов и жгутования проводов в салоне автомобиля.
Обеспечивает прочность обмотки и сохраняет гибкость жгутов проводов.
Длина | 10 м |
Клейкая основа | Синтетический каучук |
Материал основы | Швейный флис из полиэстера |
Продольная прочность на разрыв, мин. | 30 Н/см |
Растяжение при разрыве | 10 % |
Термостойкость, мин./макс. | -40 105 °C |
Толщина | 0,50 мм |
Цвет | Черный цвет |
Ширина | 19 мм |