- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Лента клейкая
- Ленты клейкие, универсальные
- Лента клейкая, тканевая
- Клейкая тканевая лента из полиэфира
- Клейкая тканевая лента из полиэфира
Полиэфирная клейкая лента, устойчивая к высоким температурам (+ 150 ° C) и высоким нагрузкам на истирание.
Идеально подходит для жгутирования электропроводки в моторном отсеке.
Обеспечивает прочность обмотки и сохраняет гибкость жгутов проводов.
Длина | 25 м |
Клейкая основа | Акрилат |
Материал основы | Полиэстер |
Продольная прочность на разрыв, мин. | 200 Н/см |
Растяжение при разрыве | 20 % |
Термостойкость, мин./макс. | -40 150 °C |
Толщина | 0,27 мм |
Цвет | Черный цвет |
Ширина | 19 мм |