Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Цифровой светодиодный термометр

Цифровой светодиодный термометр - фото №1Цифровой светодиодный термометр - фото №2Цифровой светодиодный термометр - фото №3Цифровой светодиодный термометр - фото №4
Цифровой светодиодный термометр - фото №1
Цифровой светодиодный термометр - фото №2
Цифровой светодиодный термометр - фото №3
Цифровой светодиодный термометр - фото №4

Цифровой светодиодный термометр

Цифровой светодиодный термометр
LCD-ТЕРМОМЕТР-KLIMA-DIGITAL
COOLIUS

Номер товара 0764000013
В наличии

Цена:
2 160 грн/шт

Цифровой светодиодный термометр

Номер товара 0764000013

2 160 грнБез НДС: 1 800 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Простой и надежный термометр имеет контактный датчик температуры из нержавеющей стали, что делает его пригодным для применения в воздухе и жидкости.

Большой дисплей обновляется ежесекундно. Функции Max/Min и Hold.


Технические характеристики:

- точность: ±1°C от -50°C до +150°C, свыше ±2°C

- диапазон: от -50°C до +200°C

- разрешение: 0,1 ° C от -19,9 ° C до 199 ° C , иначе 1 ° C

- Интервал измерения: 1 секунда

- Питание: батарея 1,5 В (AAA)


Позволяет измерять температуру в системах обогрева, кондиционирования воздуха и вентиляц

Написать отзыв