Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лампа софитная для авто C5W 12 вольт

Лампа софитная для авто C5W 12 вольт - фото №1

Лампа софитная для авто C5W 12 вольт

Лампа софитная для авто
C5W-(SV8,5-8)-12V-5W
REDLINE

Номер товара 07207711
Нет в наличии

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth – это качественный осветительный прибор, который предназначен для использования в автомобильных фонарях подсветки салона, фонарях счетчика и других сигнальных устройств. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям.

Лампа имеет мощность 5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth имеет цоколь C5W-(SV8,5-8), который является стандартным для ламп, которые используются в автомобильных фонарях подсветки салона.

Лампа также имеет эффективное свечение в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Мощность 5 Вт
  • Яркое и равномерное освещение
  • Цоколь C5W-(SV8,5-8)
  • Эффективное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Эффективное свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фонарях подсветки салона, фонарях счетчика и других сигнальных устройствах.

Вывод:

Лампа накаливания C5W-(SV8,5-8)-12V-5W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что немаловажно для сигнальных устройств. Также лампа имеет эффективное свечение в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Написать отзыв

   

Информация о продукте