- Назад
- Каталог товаров
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Электрика автомобильная
- Лампы, авт., 6 В/12 В
- Индик. лампа/лампа стоп-сигнала, авт.
- Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W
Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W
Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W REDLINE
Способы доставки
Лампа накаливания W21W-(W3X16D)-12V-21W от Wurth: Надежная и Яркая Инновация для Вашего Авто
Знакомьтесь с передовым световым решением от Wurth – лампой накаливания W21W. Этот продукт поражает не только своей надежностью, но и высокой яркостью, что делает ваши путешествия более безопасными и комфортными.
Основные характеристики:
Мощность 21 Вт: Эта лампа накаливания предназначена для того, чтобы обеспечить эффективный и видимый свет на дороге, делает ваш автомобиль заметным и безопасным во время движения.
Напряжение 12 Вольт: Оптимальное напряжение для стабильной и эффективной работы, гарантируя надежное освещение без перебоев.
Тип цоколя W3X16D: Стандартный цоколь, который облегчает процесс установки и делает лампу совместимой с разными моделями автомобилей.
Надежность от Wurth: Высокое качество и долговечность, характеризующие продукцию Wurth, гарантируют стабильную работу лампы в течение длительного часа.
Универсальное использование: Эта лампа идеально подходит для использования в задних фарах, а также других световых элементах вашего автомобиля.
С лампой накаливания W21W от Wurth вы получаете самое современное световое решение, сочетающее в себе качество, надежность и бескомпромиссную яркость. Делайте свой выбор в руководстве с инновациями – выберите Wurth.
Каталог Würth