Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт - фото №1

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт

Лампа безцокольная автомобильная
W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W
REDLINE

Номер товара 07207602
В наличии

Цена:
13.2 грн/шт

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт

Номер товара 07207602

13.2 грнБез НДС: 11 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Лампа накаливания W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth

Лампа накаливания W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth – это качественный осветительный прибор, который предназначен для использования в автомобильных фарах габаритного света. Лампа имеет цоколь W1,2W-(W2X4,6D), который является стандартным для ламп, используемых в автомобильных фарах габаритного света.

Лампа имеет мощность 1,2 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для габаритных огней, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:

  • Высокоресурсные лампочки - обеспечивают длительный срок службы, даже при интенсивной эксплуатации.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для автомобиля.
  • Преимущества при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах габаритного света.

Вывод:

Лампа накаливания W1,2W-(W2X4,6D)-24V-1,2W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что важно для габаритных огней. Также лампа имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для использования в условиях плохой видимости.

Дополнительно:

Лампа имеет небольшой размер, что делает ее легкой и компактной. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Написать отзыв

   

Информация о продукте