- Назад
- Головна
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Электрика автомобильная
- Лампы, авт., 6 В/12 В
- Лампа стояночн. фонаря, авт.
- Лампа парковочная T8.5 12V 4W BA9s
Лампа стояночного света для легковых автомобилей
Номинальная мощность | 4 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока |
Обозначение разъема | BA9s |