- Назад
- Головна
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Электрика автомобильная
- Лампы, авт., 6 В/12 В
- Лампа с металл. цоколем, авт.
- Лампа с металл.цоколем авто, Basic
- Лампа с металлическим цоколем, 12В
16 грн
Metal socket bulb for passenger vehicles
Мощность | 10 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В пост. тока |
Обозначение цоколя | BA15s |