Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 24 вольт

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 24 вольт - фото №1

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 24 вольт

Лампа габаритных огней и освещения
R5W-(BA15S)-24V-5W
REDLINE

Номер товара 07207402
В наличии

Цена:
24 грн/шт

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 24 вольт

Номер товара 07207402

24 грнБез НДС: 20 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth – это высококачественный осветительный прибор, который предназначен для использования в коммерческом автотранспорте. Лампа имеет металлический цоколь, обеспечивающий ее прочность и долговечность.

Лампа имеет мощность 5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для задних габаритных огней, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:< /p>

  • Лампа с металлическим цоколем для коммерческого автотранспорта - обеспечивает прочность и долговечность лампы в условиях повышенных нагрузок.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для коммерческого автотранспорта. li>

  • Имеют преимущество при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в задних габаритных огнях коммерческого автотранспорта.

Вывод:

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth - это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду в любых условиях. /p>

Дополнительно:

Лампа имеет небольшой размер, что делает ее легкой и компактной. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Написать отзыв

   

Информация о продукте