Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт - фото №1

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт

Лампа габаритных огней и освещения
R5W-(BA15S)-12V-5W
REDLINE

Номер товара 07207401
В наличии

Цена:
22.8 грн/шт

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт

Номер товара 07207401

22.8 грнБез НДС: 19 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в легковых транспортных средствах. Лампа имеет металлический цоколь, что обеспечивает надежность и долговечность. Цоколь R5W-(BA15S) является стандартным для ламп, используемых в габаритных огнях, стоп-сигналах и других сигнальных устройствах.

Лампа имеет мощность 5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь R5W-(BA15S)
  • Мощность 5 Вт
  • Яркое и равномерное освещение

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в габаритных огнях, стоп-сигналах и других сигнальных устройствах легковых транспортных средств.

Написать отзыв

   

Информация о продукте