Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лампа галогеновая для авто H8 12 вольт

Лампа галогеновая для авто H8 12 вольт - фото №1

Лампа галогеновая для авто H8 12 вольт

Лампа галогеновая для авто 12 вольт,
H8-(PGJ19-1)-12V-35W
REDLINE

Номер товара 0720718008
В наличии

Цена:
192.1 грн/шт

Лампа галогеновая для авто H8 12 вольт

Номер товара 0720718008

192.1 грнБез НДС: 160.1 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Лампа галогеновая H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth

Лампа галогеновая H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H8-(PGJ19-1) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет мощность 35 Вт, что обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа галогеновая H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H8-(PGJ19-1)
  • Мощность 35 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Хорошее свечение в тумане

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Хорошее свечение в тумане

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.

Написать отзыв

   

Информация о продукте