Автолампа галогенова Н3 12V-100W
Лампа галогеновая для авто 12 вольт,
H3-(PK22S)-12V-100W
REDLINE
Способы доставки
Лампа галогеновая H3-(PK22S)-12V-100W Wurth: Освещайте путь к эффективности
Высокая мощность: Лампа галогеновая H3 от Wurth обеспечивает мощность 100 Вт, что гарантирует яркое и эффективное освещение.
Универсальность: С разъемом PK22S, эта лампа станет идеальным выбором для различных автомобильных моделей, обеспечивая качественный свет на дороге.
Технология галогена: Использованная технология галогена делает свет более чистым и более близким к природному, улучшая видимость на дороге.
Долговечность: Высокое качество и долговечные материалы гарантируют длительный срок службы этой лампы.
Простая установка: Удобный разъем и стандартные параметры обеспечивают легкую установку без дополнительных усилий.
Эффективная и Экономическая: Благодаря использованию технологии галогена, лампа является эффективной и энергосберегающей, что делает ее выгодным выбором для автомобильного освещения.
С лампой галогеновой H3 от Wurth вы будете иметь мощный и надежный свет, который обеспечит яркость и безопасность на дороге.