Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W

Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W - фото №1

Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W

Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W

Номер товара 0720118028
В наличии

Цена:
257 грн/шт

Лампа автомобильная галогеновая H27 PGJ13 12V 27W

Номер товара 0720118028

257 грнБез НДС: 214.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth – это качественная лампа, которая предназначена для использования в автомобильных фарах головного света. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H27 является стандартным для ламп, используемых в автомобильных фарах головного света.

Лампа имеет мощность 27 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H27
  • Мощность 27 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Хорошее свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Хорошее свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.

Вывод:

Лампа автомобильная галогеновая H27-PGJ13-12V-27W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение дороги, что важно для головного света. Также лампа хорошо светит в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Написать отзыв