Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Рюкзак для инструментов, маленький

Рюкзак для инструментов, маленький - фото №1Рюкзак для инструментов, маленький - фото №2Рюкзак для инструментов, маленький - фото №3Рюкзак для инструментов, маленький - фото №4
Рюкзак для инструментов, маленький - фото №1
Рюкзак для инструментов, маленький - фото №2
Рюкзак для инструментов, маленький - фото №3
Рюкзак для инструментов, маленький - фото №4

Рюкзак для инструментов, маленький

Рюкзак для инструментов, маленький
РЮКЗАК-330X110X440MM -арт. 0715930244

Номер товара 0715930244
В наличии
Цена:
3 367 грн/шт2 340 грн/шт

Рюкзак для инструментов, маленький

Номер товара 0715930244

3 367 грн2 340 грнБез НДС: 1 950 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Рюкзак с перегородками внутри и двумя большими сетчатыми наружными карманами для транспортировки и переноски предметов и материалов непосредственно на себе.

14 вставных карманов внутри

Дополнительный внешний карман на молнии

Толстая мягкая спинка и мягкие плечевые ремни

Прочная двойная застежка-молния

Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 denier).

Примечание

Изображенные инструменты не входят в комплект.

Написать отзыв