Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм

Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм - фото №1Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм - фото №2
Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм - фото №1
Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм - фото №2

Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм

Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ (0-300MM)

Номер товара 071576126
Нет в наличии

Штангенциркуль 9craft электронный цифровой 0-300мм.

  • Материал шкалы - нержавеющая сталь

Особенности:

  • Цифровой дисплей.

  • Легко читаемый LCD дисплей.

  • Возможность обнуления в любой позиции.

  • Фиксация измерительных губок.

  • Измерения в мм./дюймах.

Характеристика:

  • Измерения в: мм./дюймы.

  • Диапазон измерения: 0-150 мм / 0-6 дюйма.

  • Шаг измерения: 0.01 мм / 0.0005 дюйма.

  • Питание: 1 х 1.55V SR44 батарея

  • Габаритные размеры: 240*80*12 мм.

Написать отзыв