Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом

Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №1Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №2Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №3Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №4Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №5Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №6Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №7
Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №1
Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №2
Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №3
Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №4
Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №5
Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №6
Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом - фото №7

Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом

Мультитул с кожаным чехлом, RW-EDITION -арт.0715662024

Номер товара 0715662024
В наличии
Цена:
1 959 грн/шт

Мультитул RW-EDITION с кожаным чехлом

Номер товара 0715662024

1 959 грнБез НДС: 1 632.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

• Все компоненты из нержавеющей стали, которые можно надежно заблокировать

• Удобная разблокировка и блокировка одной рукой

• Изысканный кожаный чехол с петлей для ремня.

Содержит следующие инструменты:

• Плоскогубцы с боковыми кусачками

• Зазубренное профильное лезвие из нержавеющей стали 440A

• Прочная отвертка PH2

• Крепкое лезвие ножа из стали 440A

• Консервный нож с инструментом для снятия проволоки.

• Пилка по дереву со шкалой в мм и дюймах

• Открывалка для бутылок с отверткой

• Напильник с мелкой и грубой поверхностями

• Шило

Написать отзыв