- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Инструмент режущий
- Ножи
- Лезвия для ножей
- Лезвие биметаллическое
- Лезвие биметаллическое
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Чрезвычайно высокая стойкость благодаря использованию биметалла
Безопасность использования
Обладает значительной прочностью при использовании в нормальных рабочих условиях.
Высокая рентабельность и эффективность
Срок службы в 3 раза дольше, чем у стандартных лезвий.
Гибкое и эластичное
При необходимости лезвие можно согнуть. Перечисленные свойства характерны только для данного типа лезвий
Длина лезвия | 61 мм |
Материал | Биметаллические |
Толщина лезвия | 0,6 мм |
Ширина лезвия | 18,7 мм |