Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Цифровой мультиметр Профессиональный

Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №1Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №2Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №3Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №4Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №5
Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №1
Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №2
Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №3
Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №4
Цифровой мультиметр Профессиональный - фото №5

Цифровой мультиметр Профессиональный

Мультиметр цифр.профессионал. MTX203
МУЛЬТИМЕТР-MTX203

Номер товара 071558550
Нет в наличии

Универсальный мультиметр TRMS оснащен самыми необходимыми функциями для ежедневных работ в бизнесе и промышленности. Подходит для технического обслуживания, монтажа и ремонта. Прочный благодаря противоударной защите корпуса

Измерение напряжения

переменный, постоянный ток

Измерения силы тока

переменный, постоянный ток, от 10 мкА

Измерение сопротивления, емкости и температуры

Акустическая проверка цепи на обрыв, тестирование диодов

Возможность измерения напряжения при низком импедансе (VLOWZ = 500 кОм)

Бесконтактный индикатор напряжения (NCV): При опасных напряжениях дисплей горит красным

Встроенный светодиод для удобства работы в условиях плохой освещенности (подсветка места измерения)

Большой ЖК-дисплей с подсветкой для удобного считывания показаний

Разрешение на 6000 импульсов для высокого уровня точности

Автоматический выбор диапазона, постоянный и переменный ток – обнаружение и отключения питания

Простая замена предохранителей

Магниты на противоударной крышке позволяют закреплять прибор на электрошкафах и металлических дверях

Регулируемая складная опора позволяет регулировать угол наклона

Дистанционный 19-мм держатель для наконечников щупов облегчает измерение в розетках

Примечание

Подробная информация об инновационных функциях и измеряемых величинах указана в техническом паспорте.

Написать отзыв

   

Информация о продукте