Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V

Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №1Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №2Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №3Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №4Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №5Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №6Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №7
Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №1
Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №2
Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №3
Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №4
Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №5
Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №6
Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - фото №7

Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V

Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V - арт. 071553 371

Номер товара 071553371
В наличии

Цена:
4 452 грн/шт

Мультиметр цифровой (TRMS 6000)-IP40-1000V

Номер товара 071553371

4 452 грнБез НДС: 3 710 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Компактный и простой в использовании для безопасных и надежных измерений подходит для устранения неисправностей электронных и электрических систем.

Настоящая RMS

Функция True RMS (среднеквадратический корень) обеспечивает подлинное значение в различных обстоятельствах тестирования переменного тока, независимо от синусоидального или несинусоидального.

Высокое разрешение и точность

6000 отсчетов обеспечивают высокое разрешение и точность.

Показатель безопасности

Он прошел независимые проверки безопасного использования в CAT III 1000V и CAT IV 600V.

Свойства:

Подходит для измерения переменного/постоянного тока, переменного/постоянного напряжения, сопротивления, диодов, емкости, температуры.

Может использоваться для напряжения переменного/постоянного тока до 1000 В и тока переменного/постоянного тока до 10 А

Измеряет сопротивление до 60 МОм

Измеряет емкость до 99,99 мФ.

Частота (электронная) до 9,999 МГц

Частота (электрическая) до 100 кГц

Рабочий цикл от 0,1 до 99,99%

Температура от -200 до 1300 °C

Функция удержания дисплея

Относительный режим

Функция Max/Min

Функция автоматического диапазона

Автоматическое отключение через 15 мин

800mA/1000V и 10A/1000V предохранитель для защиты измерительного прибора

LCD дисплей с подсветкой

Звуковой сигнал непрерывности


Аккумуляторы, электроприборы, проверка электроинструментов и устранение неисправностей, электроустановки, конструкция распределительных шкафов, солнечные технологии, гибрид E-K, общие электрические и электронные системы.

Написать отзыв