Інтернет магазин знаходиться в стані наповнення і працює в тестовому режимі
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Однополюсная индикаторная отвертка

Однополюсная индикаторная отвертка
ОТВЁРТКА-ИНДИКАТОРНАЯ-DIN57680/6

Номер товару 07155305
Є в наявності

102 грн

Однополюсная индикаторная отвертка

Номер товару 07155305

102 грн Без ПДВ: 85 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

With slotted screwdriver blade and clip

Со шлицевым жалом и зажимом

Доказательство работоспособности

Согласно DIN 57680, часть 6, и VDE 0680/6

Длина 135 мм
Длина лезвия 55 мм
Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока 150-250 В перем. тока
Ширина режущей кромки 3 мм

Для 150-250 В переменного ток

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация