- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дюйма, метрическая
- Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW14x60
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW14x60
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW14x60
ZEBRA
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW14x60 - Метрический и шестигранный инструмент в соответствии со стандартом DIN +7422
Основные характеристики:
Метрические, шестигранные: Обеспечивают универсальность применения для работы с различными типами винтов и болтов.
Стандарт: DIN +7422: Соответствует высоким стандартам качества и безопасности, гарантируя надежность и продолжительность инструмента.
Покрытие: Хромированное, полированное: Хромированное покрытие обеспечивает стойкость к коррозии, а полированная поверхность делает инструмент легким в уходе и эстетически привлекательным.
Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик: Гарантирует надежный захват и эффективную передачу вращающейся силы.
Длина (l1): 60 мм - оптимальная длина для работы в условиях ограниченного пространства и точного захвата винтов.
Длина лезвия (L2): 20 мм - оптимальная длина лезвия для точного выкручивания винтов разных типов.
Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 25 мм - обеспечивает устойчивый захват и контроль инструмента во время работы.
Размер ключа: 14 мм – оптимальный размер для работы с винтами диаметром 14 мм.
Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и надежность при работе с шестигранными винтами.
Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW14x60 - идеальный инструмент для работы с винтами диаметром 14 мм, обеспечивая надежный захват и эффективную передачу силы.
Каталог Würth