- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дюйма, метрическая
- Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW10x60
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW10x60
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW10x60
ZEBRA
Способы доставки
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный SW10x60 - Ваш Уверенный Партнер для Профессионального Ремонта и Обслуживания.
Особенности и преимущества:
Метричные и шестигранные. Средство изготовлено с учетом потребностей пользователей, работающих с метрическими винтами. Шестигранный профиль гарантирует стабильное сцепление и высокую эффективность работы.
Стандарт DIN +7422. Соответствует высоким стандартам, что подтверждается отличным качеством и надежностью.
Покрытие – хромированное и полированное. Выберите хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного и легкого в уходе вида.
Технические характеристики:
Привод и размер ключа:
Тип Наконечника и Привода:
Наконечник - Для внутреннего шестигранника. Обеспечивает стабильное сцепление и точность выполнения задач.
Привод - Внутренний квадрат. Гарантирует мощный привод и эффективную передачу силы.
Компактный и Удобный:
Ключ имеет короткий дизайн, что делает его идеальным для использования в ограниченных пространствах. Благодаря высококачественным материалам и прекрасному исполнению этот ключ станет неотъемлемой частью вашего инструментария для ремонта и обслуживания. Пусть ваши профессиональные задачи становятся проще с ключом Wurth SW10x60.
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
Длина (l1) | 60 мм |
Длина лезвия (L2) | 20 мм |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер ключа | 10 мм |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
Тип привода | Внутренний квадрат |
Каталог Würth