Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW9x60

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW9x60 - фото №1Ключ торцевой Wurth 1/2
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW9x60 - фото №1
Ключ торцевой Wurth 1/2

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW9x60

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW9x60
ZEBRA

Номер товара 071513709
В наличии

Цена:
159 грн/шт

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW9x60

Номер товара 071513709

159 грнБез НДС: 132.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой Wurth 1/2" SW13x60 - Метрический, шестигранный

Стандарт: DIN +7422

Покрытие: Хромированное, полированное.

Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.

Характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм - оптимальная длина для удобства использования и доступа к труднодоступным местам.

  • Длина лезвия (L2): 20 мм - Короткое лезвие позволяет работать в ограниченных пространствах и обеспечивает высокую маневренность.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает устойчивость и удобный захват инструмента.

  • Привод: 1/2 дюйма - Стандартный привод для совместимости с большинством инструментов.

  • Размер ключа: 13 мм – оптимальный размер для работы с винтами диаметром 13 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - Позволяет надежно зафиксировать винт и предотвращает его повреждение.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - обеспечивает эффективный и мощный оборот инструмента.

Ключ торцевой Wurth 1/2" SW13x60 - неотъемлемая часть вашего инструментария, обеспечивая высокое качество, удобство и надежность в процессе работы.

Написать отзыв

   

Информация о продукте