- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дюйма, метрическая
- Головка торцевая 1/2 дюйма, метрическая
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
Длина (l1) | 100 мм |
Длина лезвия (L2) | 60 мм |
Привод | 1/2 дюйма |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
Тип привода | Внутренний квадрат |
Ширина зева ключа | 7 мм |