Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60 - фото №1Ключ торцевой Wurth 1/2
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60 - фото №1
Ключ торцевой Wurth 1/2

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60
ZEBRA

Номер товара 0715137051
В наличии

Цена:
138 грн/шт

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60

Номер товара 0715137051

138 грнБез НДС: 115 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60 - Метрическая, шестигранная

Стандарт: DIN +7422 - Инструмент соответствует стандарту DIN +7422, что обеспечивает высокое качество и надежность в использовании.

Покрытие: Хромированное, полированное - Инструмент имеет хромированное покрытие для защиты от коррозии и полированное покрытие для удобства очистки и эстетичного вида.

Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - Обеспечивает надежный захват и передачу вращающейся силы от ручки к инструменту.

Характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм - Удобная длина для работы в условиях ограниченного пространства и для точного захвата винтов.

  • Длина лезвия (L2): 20 мм - оптимальная длина лезвия для точного выкручивания винтов разных типов.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает устойчивый захват и контроль инструмента во время работы.

  • Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода для совместимости с различными видами оборудования.

  • Размер ключа: 5 мм - Оптимальный размер для работы с винтами диаметром 5 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и надежность при работе с шестигранными винтами.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60 - идеальный инструмент для точных и прецизионных работ с винтами диаметром 5 мм.

Написать отзыв

   

Информация о продукте