Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Головка торцевая 1/2"

Головка 1/2" TX, укороченная
ГОЛОВКА-1/2ZO-INTX-TX55
ZEBRA

Номер товара 071513355
В наличии
Цена:
168 грн/шт

Головка торцевая 1/2"

Номер товара 071513355

168 грн Без НДС: 140 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для винтов TX, укороченная версия

Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Длина лезвия (L2) 20 мм
Исполнение Короткий
Привод 1/2 дюйма
Размер наконечника TX55
Тип наконечника TX
Тип привода Внутренний квадрат

Для рулевых сошек Iveco

Написать отзыв