Способы доставки
Для винтов TX, укороченная версия
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 26 мм |
Длина (l1) | 80 мм |
Длина лезвия (L2) | 42 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер наконечника | TX100 |
Тип биты/насадки | Внутренний квадрат |
Тип наконечника | TX |