Головка торцевая 3/8"
Головка 3/8" TX
ГОЛОВКА-3/8ZO-INTX-TX50
ZEBRA
Способы доставки
Для винтов TX, укороченная версия
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
Длина (l1) | 50,5 мм |
Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 3/8 дюйма |
Размер наконечника | TX50 |
Тип наконечника | TX |
Тип привода | Внутренний квадрат |